Beli jual tirai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Naturehike Tent P-Series 2P
    Mulai

    Rp1.199.900

    Naturehike Tent P-Series 2P
    Deskripsi:
    Tenda Profesional Series dengan harga terjangkau, paling mudah dipasang & dibekali sejumlah fitur yang diperlukan. 2 pintu yang lebar, mempermudah akses keluar masuk tenda & flysheet bagian depan yang dapat dijadikan kanopi untuk bersantai. Merek : NaturehikeModel no : NH18Z022-PKategori : TendaMaterial : *Flysheet : 210T Polyester Fabric*Bagian Dalam : 210T Polyester Fabric & B3 breathable mesh (jaring dalam)*Alas Tenda (Footprint) : 150D Oxford Cloth*Tiang (Frame) : 7001 Aluminium Alloy*Aksesoris : Plastik ABS (Pengait), Aluminium Alloy (Pasak), dan nylon (tali tenda)Isi Paket : *1x Outer Flysheet*1x Inner Tent *2x Frame Tenda + Pouch*15x Pasak Hook + Pouch*6x Tali Tenda + Buckle*1x Tali Pengikat*1x Cover Keseluruhan*NOTE : ESTIMASI PRE-ORDER 60-90 HARI ATAU BISA LEBIH CEPAT DARI ORDER BARANG
    atribut:
    • Capacity: 2 People
    • Dimensions (cm): 200x130x100 (Inner), 200x175x100 (With Flysheet), 44x14x14 (Packed)
  2. Naturehike Tent Opalus
    Mulai

    Rp2.699.900

    Naturehike Tent Opalus
    Deskripsi:
    Tenda 4 musim dari Naturehike berteras luas seperti tenda Hiby dengan pemasangan frame di luar. Berkapasitas 3 orang dewasa di dalam tenda, sangat leluasa. Dengan 2 pintu di kedua sisi teras dan ukuran teras yang luas dapat dijadikan sebagai tempat memasak jika hujan / menyimpan barang bawaan besar Merek : NaturehikeModel no : NH17L001-LKategori : TendaMaterial : *Flysheet : 210T Polyester*Bagian Dalam : B3 breathable mesh (jaring dalam), 210T Polyester (Dasar)*Alas Tenda (Footprint) : Waterproof Coating*Tiang (Frame) : 7001 Aluminium Alloy*Aksesoris : Duraflex Buckle, Aluminium Alloy (Pasak), dan nylon reflective (tali tenda)Isi Paket     : *1x Outer Flysheet*1x Inner Tent *1x Set Frame Tenda + Pouch*1x Footprint + Pouch*20x Pasak Y + Pouch*14x Tali Tenda*1x Tali Pengikat*1x Cover Keseluruhan
    atribut:
    • Capacity: 3 People
    • Dimensions (cm): 235x210x120 (Inner), 420x210x120 (With Flysheet), 60x18.5x18.5 (Packed)
  3. Naturehike Tenda Hiking Ultralight
    Mulai

    Rp1.699.900

    Naturehike Tenda Hiking Ultralight
    Deskripsi:
    Tenda 3 musim seri Cloud dari Naturehike untuk kenyamanan 2 orang di dalam tenda dengan ruang gerak yang memadai. Dengan beberapa Upgrade yaitu, struktur pole berbentuk double“Y” (depan dan belakang) dilengkapi tambahan 2 titik untuk pengikatan windrope di kanan dan kiri agar tenda lebih stabil saat angin kencang, serta tambahan jendela untuk ventilasi yang lebih baik. Memiliki 1 pintu masuk di bagian depan yang dilengkapi teras untuk meletakkan barang bawaan lain (sepatu, kompor, carrier, dll) sehingga bagian dalam mempunyai ruang lebih untuk beristirahat. Merek : NaturehikeModel no : NH17T001-T/210TKategori : TendaWarna : Hijau dan OrangeMaterial : *Flysheet : 210T Polyester*Bagian Dalam : B3 breathable mesh (jaring dalam), 210T Polyester (Dasar)*Alas Tenda (Footprint) : Waterproof Coating*Tiang (Frame) : 7001 Aluminium Alloy*Aksesoris : Duraflex Buckle, Aluminium Alloy (Pasak), dan nylon reflective (tali tenda)Isi Paket : *1x Outer Flysheet*1x Inner Tent *1x Set Frame Tenda + Pouch*1x Footprint + Pouch*11x Pasak Y + Pouch*5x Tali Tenda + Buckle*1x Tali Pengikat*1x Cover Keseluruhan
    atribut:
    • Capacity: 1-2 People
    • Dimensions (cm): 210x125x100 (Inner), 270xx150x100 (With Flysheet), 40x13x13 (Packed)
  4. EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)
    Mulai

    Rp1.299.900

    EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)
    Deskripsi:
    ENERLIFE SUPER SERIES adalah seri Best Value sebuah produk Insulasi Atap. Dengan penjualan terbesar dan paling banyak dipakai konsumen di Indonesia. Menggunakan gabungan material Pure Aluminium Foil dan XPE Fire Retardant Class O Foam menjadikan produk Enerlife Super Series sangat tangguh, aman dan tahan lama.Memiliki 3 ketebalan utama, yaitu 4mm, 8mm & 12mm disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, jenis atap yang akan digunakan dan tingkat kenyamanan suhu yang ingin dicapai.Praktis dan mudah dipasang. Sekali pemasangan untuk pemakaian jangka panjang, sehingga menghemat biaya renovasi dan penggantian material baru yang sangat besar. Dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
    atribut:
    • Length (m): 25
    • Size (m): 1.2x25
    • Foam Type: TL-XPE / Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination / Reinforced: Aluminium Foil (FR)
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Resistance to Fungi (ASTM G21/SGS Korea): Zero Growth (Result Test : 0) VOC Emission Rate Low VOC Emitting (ASTM D5116) (Total Volatile Organic Compounds 0.036 mg/m2.h) Korea Conformity Laboratories (KCL) Operating Temperature Range -80°C~+ 100°C (no adhesive)
    • Thermal Conductivity (ASTM C518): 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C) / Humidity (RH) 56%
    • Water Vapour Permeance (ASTM E96 / TUV Singapore): 2.09 x 10 g/Pa.m2.s 3.7 x 10-2 Perm
    • Water Vapour Transmission (ASTM E96 / TUV Singapore): 1.1 x 102 g/m2.hr 1.5 x 10-2 grain/ft2.hr
Daftar Harga jual tirai Terbaru November 2026
Naturehike Tent P-Series 2PRp1.199.900
Naturehike Tent OpalusRp2.699.900
Naturehike Tenda Hiking UltralightRp1.699.900
EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)